Winter bomber jacket Star CP
Winter bomber jacket Star CP
BUNDA ZIM STAR CP ČIERNA XS
Obj. č.
M401488010
EAN 4255663212093
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Comfortable cotton-rich bomber jacket, practical pockets and warm lining, ideal for winter
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | XS |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 240 g |
Výplň | 100% polyester |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Žehlenie so strednou teplotou, Nebieliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči |