Winter hi-visibility trousers Fluo
Winter hi-visibility trousers Fluo
NOHAVICE ZIM HIVIS FLUO ŽLT/ANT 26
Obj. č.
M410119405
EAN 4251761465478
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Warm winter trousers with flannel lining and reflective stripes for maximum comfort at work
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá, Antracitová |
Veľkosť | 26 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 48C |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 230 g |
Normy | ISO 20471, EN 20471, EN 14404 |
ISO | 20471 |
Norma EN | 20471, 14404 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 38S |