Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Winter high-visibility trousers Fluo

Winter high-visibility trousers Fluo
NOHAVICE ZIM HIVIS FLUO ORANŽ/ANT 56

Obj. č. M410120433
EAN 4251761465683

Cena za zvolené balenie
Winter high-visibility trousers Fluo

Obj. č. M410120433

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Warm winter trousers with flannel lining and reflective stripes for maximum comfort at work
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Oranžová, Antracitová

Veľkosť

56

Veľkosť FR / ES / PT / BE

50

Materiál

60% bavlna, 40% polyester

Hmotnosť látky na m2

230 g

Normy

ISO 20471, EN 20471, EN 14404

ISO

20471

Norma EN

20471, 14404

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

40

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie