Winter high-visibility trousers Fluo
Winter high-visibility trousers Fluo
NOHAVICE ZIM HIVIS FLUO ORANŽ/ANT 90
Obj. č.
M410120457
EAN 4251761465812
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Warm winter trousers with flannel lining and reflective stripes for maximum comfort at work
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová, Antracitová |
Veľkosť | 90 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 38 l |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 230 g |
Normy | ISO 20471, EN 20471, EN 14404 |
ISO | 20471 |
Norma EN | 20471, 14404 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 30 l |