Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Winter trousers EVOLUTION

Winter trousers EVOLUTION
NOHAVICE ZIM EVOLUTION ANT/LIM 27

Obj. č. M403464407
EAN 4251761458913

Cena za zvolené balenie
Winter trousers EVOLUTION

Obj. č. M403464407

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

The winter trousers offer maximum comfort thanks to their 4-way stretch. The lined fabric keeps you pleasantly warm even on cold winter days
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová, Limetková zelená

Veľkosť

27

Veľkosť FR / ES / PT / BE

50C

Materiál

52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan

Hmotnosť látky na m2

214 g

Norma EN

14404

Materiál obloženia

100 % polyesterová sieťovina

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

40S

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie