Winter trousers EVOLUTION
Winter trousers EVOLUTION
NOHAVICE ZIM EVOLUTION MODRÁ 30
Obj. č.
M403465413
EAN 4251761459231
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
The winter trousers offer maximum comfort thanks to their 4-way stretch. The lined fabric keeps you pleasantly warm even on cold winter days
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavomodrá, Kráľovská modrá |
Veľkosť | 30 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 56C |
Materiál | 52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 214 g |
Norma EN | 14404 |
Materiál obloženia | 100 % polyesterová sieťovina |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 44S |