Winterjacke Nordic
JACKE WINTER NORDIC SCHWARZ XXL
Art.-Nr. M411406004
EAN 7070569315078
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Warme und bequeme Winterjacke
- Zwei Fleece-gefütterte Seitentaschen und eine Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss, eine Brusttasche mit Falte und Druckknopfverschluss, Ausweistasche, Tablet-Innentasche und Napoleontasche mit Reißverschluss
- Reflektierender Besatz, YKK-Hauptreißverschluss, Sorona® Polsterung, Thermo-Fleece-Kragen- und Kapuzeninnenfutter
- Kordelzug am unteren Saum, verstellbare Ärmel und innere Bündchen mit Klettverschluss, abnehmbare und verstellbare Kapuze
- Recyceltes, wasserabweisendes Polyester, Ripstop-Baumwolle und Sorona® Polsterung
65 % recyceltes Polyester/35 % Baumwolle Ripstop, TPU-laminiert - 245 g/m².
Wassersäule: 5.000 mm
Polsterung: Sorona® Aura - 120 g/m².
Kragen-/Kapuzenfutter: 100 % Polyester-Pile-Fleece - 375 g/m².
Datenblätter(X)
Kalt bügeln
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Bei 40 °C waschen
Farbe | Schwarz |
Größe | XXL |
Werkstoff | 65% recyceltes Polyester, 35% Ripstop Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 245 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!