Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Wire cup brush stainless steel wire HEAVY DUTY

Wire cup brush stainless steel wire HEAVY DUTY

Obj. č. 5465220657

EAN 4065746781954

Cena za zvolené balenie
Wire cup brush stainless steel wire HEAVY DUTY

Obj. č. 5465220657

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideal for heavy machining on large stainless steel and aluminium surfaces. For aggressive brushing work. Especially ideal for machining corners and edges.
  • Efektívne a rýchle obrábanie veľkých povrchov s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu vďaka drôtenej hrncovej kefe spletenej v smere a proti smeru hodinových ručičiek

  • Na priame použitie na uhlových brúskach
Upozornenie
  • Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.

  • Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia)
MeraniaObvodová rýchlosťPriemer kefyHrúbka drôtuDĺžka štetín
Zvýšenie účinku brúsenia
Zníženie účinku brúsenia
Kefa tvorí ostriny
PoužitieObvodová rýchlosť [v m/s]
Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie
1520253035404550
Odstraňovanie ostrín 25 - 35
Čistenie zváraných spojov 35 - 45
Odstraňovanie vodného kameňa 35 - 45
Leštenie 30 - 40
Obrábanie plastov15 - 25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Odstraňovanie zvyškov škvary, hrdze, vodného kameňa, betónu

  • Čistenie zváraných spojov

  • Odstraňovanie laku a náterovej farby

  • Príprava kovových povrchov pred nanášaním náterovej farby

Priemer (D)

65 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

20 mm

Druh upnutia (d)

M14

Priemer drôtu

0,5 mm

Počet pletencov

18 KS

Materiál drôtu

Ušľachtilá oceľ

Verzia

Zauzlené sprava doľava, Hladký

Agresivita

Tvrdé

Vhodné pre uhlovú brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

12500 1/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie