Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Wire cup brush steel wire SPEED

Wire cup brush steel wire SPEED

Obj. č. 5465200655

EAN 4065746781961

Cena za zvolené balenie
Wire cup brush steel wire SPEED

Obj. č. 5465200655

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideal for machining large steel and cast surfaces. For heavy and aggressive brushing work and very fast material removal.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (D)

65 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

20 mm

Druh upnutia (d)

M14

Priemer drôtu

0,5 mm

Počet pletencov

30 KS

Materiál drôtu

Oceľ

Verzia

Spletený

Agresivita

Tvrdé

Vhodné pre uhlovú brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

12500 1/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie