Wire end brush stainless steel
Wire end brush stainless steel
KEFA STETCOVA DROT.SO STOPKOU 23X6X0,3
Obj. č.
0714692205
EAN 4065746781725
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideal for machining hard-to-reach areas on stainless steel and aluminium
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (D1) | 23 mm |
Priemer puzdra (D2) | 22 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 25 mm |
Priemer drôtu | 0,30 mm |
Dĺžka (L) | 68 mm |
Priemer drieku (S) | 6 mm |
Materiál drôtu | Ušľachtilá oceľ |
Verzia | Zvlnený s driekom |
Agresivita | Middle |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 18000 ot/min |
Norma EN | 1083-2 |