Wire round brush steel
Wire round brush steel
Obj. č. 5465001785
EAN 4065746776394
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideal for medium-duty brushing work on large steel and cast metal workpieces in manual and mechanical applications.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemerxšírkaxotvor | 178 x 26 x 50 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu | 37 mm |
Priemer drôtu | 0,3 mm |
Materiál drôtu | Oceľ |
Verzia | Vypuklý |
Agresivita | Stredné |
Vhodné pre stojanové brúsky (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 6000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |