Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Wire round brush steel

Wire round brush steel

Obj. č. 5465002006

EAN 4065746776417

Cena za zvolené balenie
Wire round brush steel

Obj. č. 5465002006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideal for medium-duty brushing work on large steel and cast metal workpieces in manual and mechanical applications.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemerxšírkaxotvor

200 x 27 x 50 mm

Použiteľná dĺžka drôtu

48 mm

Priemer drôtu

0,3 mm

Materiál drôtu

Oceľ

Verzia

Vypuklý

Agresivita

Stredné

Vhodné pre stojanové brúsky (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

6000 1/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie