Wireless charger 24V visible mounting
Wireless charger 24V visible mounting
NABIJACKA-BEZDROTOVA-USB-60MM-CIERNA
Obj. č. 0976900607
EAN 4062856509416
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For
visible mounting in shelves, desks, worktops or bedside tables
visible mounting in shelves, desks, worktops or bedside tables
- Bezdrôtová nabíjacie stanica pre smartfóny alebo tablety s certifikáciou Qi
- Dodatočná nabíjačka USB
- Viditeľné upevnenie
- Max. výstupný výkon 2 A
- Priemer vŕtačky 59,8 – 60 mm
- vrátane rýchlonabíjacieho napájacieho zdroja 9 V/10 W
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Plast |
Farba | Čierna |
Montážny variant | Viditeľný |
Priemer vŕtania | 60 mm |
Vonkajší priemer | 75 mm |
Výška | 28,7 mm |
Výkon | 10 W |
Menovité napätie | 9 V |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!