Wiring duct DIN halogen free
Wiring duct DIN halogen free
Obj. č.
0973490058
EAN 4065233120457
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
With predetermined breaking points for slats
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Výška | 48 mm |
Šírka | 98 mm |
Šírka základne | 7,5 mm |
Šírka štrbiny | 5 mm |
Dĺžka kanála | 2 m |
Teplotná odolnosť max. | 90 °C |
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Materiál | ABS/PC |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 V0 |