Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Wiring duct DIN halogen free

Wiring duct DIN halogen free

Obj. č. 0973490055
EAN 4065233120501

Cena za zvolené balenie
Wiring duct DIN halogen free

Obj. č. 0973490055

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 24 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

With predetermined breaking points for slats
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška

48 mm

Šírka

35,5 mm

Šírka základne

7,5 mm

Šírka štrbiny

5 mm

Dĺžka kanála

2 m

Teplotná odolnosť max.

90 °C

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Materiál

ABS/PC

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94 V0

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie