Wood screws ASSYplus 4, A4 acid-proof, part. thread, lens sink hd RW
Wood screws ASSYplus 4, A4 acid-proof, part. thread, lens sink hd RW
SKR ZAP FR VRT RW20 A4 4,5X80/39
Obj. č. 0169824580
EAN 4062856219988
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nová patentovaná drážka RW s optimalizovaným osadením pre vyššie prenosy sily
- Väčšia kontaktná plocha pre väčšiu silu
- Optimalizované osadenie zabezpečuje väčšiu stabilitu a presné umiestnenie skrutky a tiež umožňuje montáž jednou rukou
- Dve veľkosti hrotov pokrývajú viac ako 80 % radu ASSY, takže sa vyhnete pravidelným výmenám bitov
- Kompatibilita s upínaním AW® a TX
Žiadne nadmerné utiahnutie, vysoká rýchlosť vkladania skrutiek
- Novo vyvinutá asymetrická geometria závitu skrutiek zaisťuje vysoký prenos sily
- Integrovaná frézka na drieku znižuje krútiaci moment skrutky, najmä pri dlhých skrutkách
Novo vyvinutá geometria závitu zaisťuje okamžité uchytenie skrutiek
- Hrot s vrtákom na skrutke efektívne reže vlákno, zabraňuje tvorbe trhlín a umožňuje montáž blízko okrajov bez nutnosti predvŕtania
- Geometria závitu skrutiek pomáha skrutkám ľahšie sa zapracovať a znižuje krútiaci moment pri vkladaní skrutiek
Kyselinovzdorná oceľ A4 na použitie vo vysoko korozívnych prostrediach
- Austenitická nehrdzavejúca oceľ A4 na použitie v korozívnom prostredí s vysokou vlhkosťou a znečistením ovzdušia. Schválené na použitie v triede korózie C5-M
- Na dimenzovanie odporúčame použiť technický softvér Würth. Aplikácia na dimenzovanie je flexibilne použiteľná, rieši rôzne montážne situácie a vždy sa riadi aktuálnymi normami pre dimenzovanie podľa ETA 11/0190 a EN 1995-1-1. Aplikáciu si môžete bezplatne stiahnuť z našich webových stránok.
- Skrutky, ktoré sú elektrolyticky pozinkované, nie sú vhodné na použitie v korozívnom prostredí alebo v priestoroch, ktoré sú priamo vystavené vlhkosti. Na použitie v korozívnejších prostrediach s vysokou vlhkosťou alebo znečisteným ovzduším odporúčame nehrdzavejúcu oceľ A2 alebo kyselinovzdornú oceľ A4. Ak budú skrutky vystavené plynnému chlóru atď., musia sa použiť skrutky kvality HCR.
- Skrutka ASSY 4 je optimalizovaná na použitie v masívnom dreve alebo rôznych druhoch drevených materiálov. Pri kombinácii skrutiek s plastovými alebo nylonovými rozperkami nie sú vhodné skrutky s hrotmi s vrtákmi alebo frézovaním.
Hárky údajov(X)
Použitie
- Na použitie vo veľmi vlhkom a korozívnom prostredí. Schválené pre použitie v klimatickej triede 3 podľa EN 1995-1-1
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
- Pre najvyšší komfort pri práci a optimálne využitie skrutiek by sa mali používať hroty RW
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4,5 mm |
Dĺžka (l) | 80 mm |
Dĺžka závitu (lg) (lg) | 39 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b) | 42 mm |
Tvar hlavy | Malá zápustná šošovkovitá hlava, 60 stupňov |
Podrobnosti o hlave | Frézované rebrovanie |
Priemer hlavy (dh) | 7 mm |
Výška hlavy (k) | 4,5 mm |
Vnútorný pohon | RW20 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Verzia | S driekom |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Priemer jadra | 2,9 mm |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo, Stavebné drevo (KVH), OSB, Drevotrieskové dosky, Masívny drevený panel (SWP) |
Oblasť použitia | V exteriéri, Balkón, Konštrukcia prvkov, Fasáda, Vlhký priestor, Drevená stavba, Stavba z drevených panelov, Drevená stavba, Hracie zariadenie, Rozperný kus, Terasa, Plot |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 6,120 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!