Work jacket Neso
Work jacket Neso
BUNDA NESO MODRÁ XL
MODYF
Obj. č.
M456201003
EAN 4251596893736
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13929296.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333429.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Elegant knitted-look fleece jacket provides excellent protection against the cold – both at work and at leisure
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Námornícka |
Veľkosť | XL |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 265 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť |