Work shorts Evolution
Work shorts Evolution
KRAŤASY STRETCH EVOLUTION ANT/LIM 56
MODYF
Obj. č.
M413143433
EAN 4251761459545
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideal for warm days! The Stretch Evolution shorts are inspired by the trousers, both in design and function. The triple-stitched seams increase durability.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Farba | Antracitová, Limetková zelená |
Veľkosť | 56 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 50 |
Materiál | 52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 214 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |