Work trousers multinorm CETUS PLUS
TROUSERS MULTINORM CETUS PLUS GREY 28
Obj. č. M403965409
EAN 4068362369797
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Veľkosť | 28 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 52C |
Farba | Sivá |
Normy | ISO 13688, ISO 11611, ISO 11612, EN 1149-5, EN 13034, EN 61482-2, EN 14404 |
Materiál | 50% cotton, 39% modacrylic, 10% viscose, 1% antistatic fibre |
Norma EN | 1149-5, 13034, 61482-2, 14404 |
ISO | 13688, 11611, 11612 |