Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Y vedenie zo silikónu, plochý kontakt

Y vedenie zo silikónu, plochý kontakt
PRISL.MERAC-4MM-PLOCH.-2,8-0,8-SCHW

Obj. č. 0715531028

EAN 4052703561575

Cena za zvolené balenie
Y vedenie zo silikónu, plochý kontakt

Obj. č. 0715531028

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plug and socket can be connected separately and the function can be measured in parallel in a closed line. Very useful for testing sensors.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka

2,8x0,8 mm

Dĺžka

250 mm

Priemer pripájacieho konektora

4 mm

Menovité napätie max.

50 V/AC/DC

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie