Y vedenie zo silikónu, plochý kontakt
Y vedenie zo silikónu, plochý kontakt
PRISL.MERAC-4MM-PLOCH.-4,8-0,5-SCHW
Obj. č. 0715531026
EAN 4052703561537
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plug and socket can be connected separately and the function can be measured in parallel in a closed line. Very useful for testing sensors.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Farba | Čierna |
Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka | 4,8x0,5 mm |
Dĺžka | 250 mm |
Priemer pripájacieho konektora | 4 mm |
Menovité napätie max. | 50 V/AC/DC |