Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ZVÁRAČSKÁ HELMA TRUE-COLOR

Zváračská helma TRUE COLOR
MASKA ZVARACIA-TRUECOLOR-DIN(4/4-8/9-13)

Obj. č. 0984700655

EAN 4062856611348

Cena za zvolené balenie
ZVÁRAČSKÁ HELMA TRUE-COLOR

Obj. č. 0984700655

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Optimálna na použitie s meniacimi sa zváracími procesmi

Umožňuje nastavenie medzi úrovňami ochrany 4/4 – 8/9 – 13



Ľahko rozlíšiteľné farby


Filter „Truecolor“ s vysokou úrovňou kontrastu



Pohodlná na nosenie


Priedušný potný pás po celom obvode



Technické informácie:


  • Optická trieda: 1/1/1/1

  • Zorné pole: 100 * 65 mm (3,94” × 2,56”)

  • Funkcia: Možnosť výberu „ZVÁRANIE“/„BRÚSENIE“

  • Svetlý odtieň: Odtieň 4

  • Variabilný odtieň: 4/4 – 8/9 – 13

  • Snímače: Štyri infračervené detektory

  • Napájanie: Solárne články + lítiová batéria

  • Zapnutie/vypnutie: Plne automatické

  • Hmotnosť: 480 g
  • Smernica o OOP 2016/425

  • EN379

  • EN175

  • EN166
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Samostmievacie zváračské helmy sú navrhnuté na ochranu očí a tváre pred iskrami, spŕškami a škodlivým žiarením za normálnych okolností pri zváraní.

Pokyny
  • Stupeň stmievania môže byť manuálne nastavený v rozsahu 4 – 8 / 9 – 13.

  • Pozrite si tabuľku stupňov stmievania, aby ste zistili správnu hodnotu pre vaše potreby.

  • Zvoľte si stupeň stmievania pootočením gombíka do polohy, v ktorej šípka ukazuje na požadované nastavenie.

Priepustnosť svetla aktivované

Stupeň ochrany 5–8, Stupeň ochrany 9–13

Šírka kazetyxvýška kazetyxhrúbka kazety

106 x 125 x 10 mm

Šírka zorného poľaxvýška zorného poľa

100 x 65 mm

Zdroj energie

Solárne články a výmena batérie

Odolnosť proti UV a infračervenému žiareniu

Áno

Teplotný rozsah použitia min./max.

-5 do 55 °C

Normy

EN 175, EN 379

Materiál

Nylon (polyamid)

Čas prepnutia tmavé – svetlé min./max.

0,25-0,8 s

Čas prepnutia tmavé – svetlé min.

0,25 s

Hmotnosť výrobku (na kus)

490,000 g

Čas prepnutia tmavé – svetlé

0,033 ms

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/1

Náhradné diely pre tento produkt:
Lítiová gombíková batéria, 3 V

BATERIA LITHIUM CR2450 3V

Nízka úroveň samovybíjania
Vonkajší zorník pre zváračskú helmu True Color

SKLICKO VONKAJSIE-ND ZVR. MASK TRUECOLOR

x 5 ks
Vnútorný zorník pre zváračskú helmu True Color

SKLICKO VNUTORNE-ND ZVAR. MASK TRUECOLOR

x 5 ks
Hlavový pás pre zváračskú helmu True Color

DRZIAK PRILBY - ND ZVAR. MASK TRUECOLOR

x 1 ks
Potná vložka pre zváračskú helmu True Color

POTITKO-ND PRE ZVARACIU MASKU TRUECOLOR

For use with welding helmet 0984700655
x 5 ks