Zabudovaná nádoba na odpad, okrúhla
Systém triedenia odpadu, 270
KOS NA ODPAD ABFALLEIM BIELA 15LTR
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S vačkovým mechanizmom a systémom proti zablokovaniu dvierok
Automaticky dvíha veko, keď sa otvoria dvierka
Nádoba na odpad je ľahko vyberateľná z koľajničky
Nádoba a skriňové dvierka sú jednoduché na čistenie
Oceľový plášť, prášková povrchová úprava alebo nehrdzavejúca oceľ, veko, krúžky a nádoby na odpad sú vyrobené z plastu (PS) s rúčkami na prenášanie
Spoľahlivá a robustná rúčka
Môže sa použiť na ľavej aj pravej strane
Dodacia doba: približne 8 pracovných dní po prijatí objednávky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre šírku korpusu | 400 mm |
Objemová kapacita | 15 l |
Materiál | Oceľ |
Povrch | lakované |
Farba | Biela |
Šírka | 340 mm |
Výška | 470 mm |
Hĺbka | 285 mm |
Materiál nádrže | plast |