Zabudované LED bodové svetlá EYE 25 Pre zabudovanú inštaláciu
LED vstavané bodové svetlo Eye 25
BODOVA-LED-EYE-25-FLACH-VA-LD1-WW
Obj. č. 0976500052
EAN 4046778779973
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Toto zabudované svietidlo s vizuálnym efektom a malým inštalačným priemerom iba 25 mm sa môže ľahko integrovať kdekoľvek
- K dispozícii vo farbách hliníka a nehrdzavejúcej ocele
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Ako funkčné osvetlenie pre reštaurácie, výklady, kancelárie, vitríny, múzeá a výstavy. Vhodné najmä na povrchy citlivé na teplo a na zvýraznenie výrobkov, ktoré by nemali byť vystavené teplu.
Na univerzálne použitie ako zabudované svietidlo
![]() | |
Menovitý prúd | 350 mA |
Materiál | Mosadz |
Materiál telesa | Mosadz |
Povrch | eloxované |
Farba | Farba nehrdzavejúcej ocele |
Výkon | 1 W |
Typ žiarovky | 1x1W Power-LED |
Farba svetla | Teplá biela (WW) |
Index reprodukcie farieb, Ra min. | 90 |
Svetelný tok | 53 lm |
Vonkajší priemer | 28 mm |
Montážny priemer | 25 mm |
Montážna hĺbka | 12 mm |
Trieda energetickej účinnosti | F |
Druh pripojenia | Zásuvný systém LD1 |
Dĺžka kábla | 1800 mm |
Životnosť žiaroviek/svetelných zdrojov | 50000 h |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!