Zabudované LED bodové svetlo Eye Pre zabudovanú inštaláciu
Zabudované bodové svietidlo LED Eye
BODOVA-LED-EYE-CIERNA-LD1-WW
Obj. č. 0976500091
EAN 4049557976853
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Otočné hliníkové zabudované svetlo s montážnym priemerom iba 32 mm
- Zvlášť vhodné pre bodové osvetlenie
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Na osvetlenie políc, vitrín, výstav atď. Zvlášť vhodné na povrchy citlivé na teplo a na osvetlenie výrobkov, ktoré sú citlivé na svetlo alebo by nemali byť vystavené teplu.
![]() | |
Menovitý prúd | 350 mA |
Materiál | Hliník |
Materiál telesa | Hliník/plas |
Farba telesa | Čierna |
Povrch | eloxované |
Farba | Čierna |
Výkon | 1,25 W |
Typ žiarovky | 1x1,25 W Power-LED |
Farba svetla | Teplá biela (WW) |
Index reprodukcie farieb, Ra min. | 81 |
Svetelný tok | 50 lm |
Vonkajší priemer | 40 mm |
Montážny priemer | 32 mm |
Montážna hĺbka | 17,5 mm |
Trieda energetickej účinnosti | G |
Druh pripojenia | Zásuvný systém LD1 |
Dĺžka kábla | 2000 mm |
Životnosť žiaroviek/svetelných zdrojov | 25000 h |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!