Zabudované LED svetlo EHW 13 Pre vstavanú inštaláciu
LED vstavané svietidlo EHW 13, okrúhle
VSTAV.SVIETIDLO-LED-EHW13-(CHROM-MATNA)-
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vstavané svetlo s inštalačným priemerom 55 mm
- K dispozícii v rôznych povrchových úpravách/farbách
- K dispozícii v teplej bielej (3000 K) a studenej bielej (5400 K)
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Pre reštaurácie, výklady, kancelárie, vitríny, múzeá a výstavy
![]() | |
Menovité napätie | 24 V/DC |
Materiál telesa | plast |
Farba telesa | Chróm |
Výkon | 1.6 W |
Farba svetla | Teplá biela (WW) |
Teplota farby min. | 3100 K |
Teplota farby max. | 3500 K |
Index reprodukcie farieb, Ra min. | 90 |
Montážny priemer | 55 mm |
Druh pripojenia | Zásuvný systém LD2 |
Druh krytia IP | IP 20 |
Životnosť žiaroviek/svetelných zdrojov | 30000 h |
Svetelný tok | 68 lm |
Trieda energetickej účinnosti | F |
Materiál | plast |
Farba | Chróm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!