Zabudované LED svetlo EHW 13 Pre vstavanú inštaláciu
LED vstavané svietidlo EHW 13, okrúhle
VSTAV.SVIETIDLO-LED-EHW13-VA-LD2-WW
Obj. č. 0976500172
EAN 4048539512386
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vstavané svetlo s inštalačným priemerom 55 mm
- K dispozícii v rôznych povrchových úpravách/farbách
- K dispozícii v teplej bielej (3000 K) a studenej bielej (5400 K)
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Pre reštaurácie, výklady, kancelárie, vitríny, múzeá a výstavy
![]() | |
Menovité napätie | 24 V/DC |
Materiál | Plast |
Farba | Farba nehrdzavejúcej ocele |
Výkon | 1,6 W |
Farba svetla | Teplá biela (WW) |
Teplota farby min./max. | 3100-3500 K |
Svetelný tok | 68 lm |
Index reprodukcie farieb, Ra min. | 90 |
Montážny priemer | 55 mm |
Druh pripojenia | Zásuvný systém LD2 |
Dĺžka kábla | 1800 mm |
Druh krytia IP | IP 20 |
Životnosť žiaroviek/svetelných zdrojov | 30000 h |
Trieda energetickej účinnosti | F |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!