Zabudovaný odpadkový kôš 270
Zabudovaná nádoba na odpad 270
KOS NA ODPAD ABFALLEIM BIELA 13LTR
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduchá inštalácia
S vačkovým mechanizmom a systémom proti zablokovaniu dvierok
Automaticky dvíha veko, keď sa otvoria dvierka
Nádoba na odpad je ľahko vyberateľná z koľajničky
Nádoba a skriňové dvierka sú jednoduché na čistenie
Plastový (PP) plášť, veko, krúžky a nádoba na odpad s rúčkou na prenášanie
Spoľahlivá a robustná rúčka
Môže sa použiť na ľavej aj pravej strane
Objem: 13 litrov
Dodacia doba: približne 8 pracovných dní po prijatí objednávky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 400 mm |
Objemová kapacita | 13 l |
Materiál | Plast |
Farba | Biela |
Výška | 360 mm |
Hĺbka | 300 mm |