Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Záchranný hák

Záchranný hák
ZACHRANNY HAK L170CM

Obj. č. 0899520901

EAN 4062856523955

Cena za zvolené balenie
Záchranný hák

Obj. č. 0899520901

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hák na vytiahnutie obete z elektrického oblúka
  • Skúška napätia pri 300 mm: 50 kV

  • Hák: oceľová rúrka 18 x 1,5

Používa sa na vytiahnutie obete z chráneného priestoru zachytením háka okolo jej pása


  • Môže zachrániť život v prípade vzniku elektrického oblúka

Tyč vyrobená z kontinuálne pultruzovaných zložiek


  • Dokonale izolovaná a veľmi pevná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka násady

135 cm

Slučka na chytanie zvierat, dĺžka

60 cm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie