Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Záchytný postroj Elastico W101

Záchytný postroj Elastico W101
POSTROJ BEZPECNOSTNY-ELASTICO 101-XL

Obj. č. 0899032097

EAN 4065233025288

Cena za zvolené balenie
Záchytný postroj Elastico W101

Obj. č. 0899032097

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ergonomický záchytný postroj s elastickým materiálom popruhov, vďaka čomu sa nosí veľmi pohodlne

Maximálna voľnosť pohybu a pohodlné nosenie


  • Elastický materiál popruhov v oblasti chrbta a ramien umožňuje maximálnu voľnosť pohybu

  • Materiál rovnako zaisťuje pohodlie pri nosení postroja


Nástroje sú vždy po ruke


  • Nástroje sú vždy po ruke vďaka pútkam na bočných stranách


Testovaný a schválený


  • Záchytný postroj možno zaťažiť až do 140 kg
Upozornenie
  • Ak sa s lanom nepoužívajú obe hrudné slučky záchytného postroja, musia sa spojiť pomocou karabíny

  • Ak sa hrudné slučky používajú ako kotviaci bod pre záchytný postroj, obe slučky musia byť pripojené ku karabíne lana

  • Keď sa používa pás na ochranu proti pádu a lano, rozhodujúca je hmotnosť používateľa lana
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Norma EN

361

Kategória ochrany

3

Verzia

XL

Nosnosť max.

140 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie