Záchytný postroj Elastico W101
Záchytný postroj Elastico W101
POSTROJ ELASTICO W101
Obj. č. 0899032096
EAN 4065233025295
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ergonomický záchytný postroj s elastickým materiálom popruhov, vďaka čomu sa nosí veľmi pohodlne
Maximálna voľnosť pohybu a pohodlné nosenie
- Elastický materiál popruhov v oblasti chrbta a ramien umožňuje maximálnu voľnosť pohybu
- Materiál rovnako zaisťuje pohodlie pri nosení postroja
Nástroje sú vždy po ruke
- Nástroje sú vždy po ruke vďaka pútkam na bočných stranách
Testovaný a schválený
- Záchytný postroj možno zaťažiť až do 140 kg
Upozornenie
- Ak sa s lanom nepoužívajú obe hrudné slučky záchytného postroja, musia sa spojiť pomocou karabíny
- Ak sa hrudné slučky používajú ako kotviaci bod pre záchytný postroj, obe slučky musia byť pripojené ku karabíne lana
- Keď sa používa pás na ochranu proti pádu a lano, rozhodujúca je hmotnosť používateľa lana
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Norma EN | 361 |
Kategória ochrany | 3 |
Verzia | Štandardný |
Nosnosť max. | 140 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!