Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Záchytný postroj W100 - POPRUH NOSNY-W100 Záchytný postroj W100 - POPRUH NOSNY-W100 Záchytný postroj W100 - POPRUH NOSNY-W100 Záchytný postroj W100 - POPRUH NOSNY-W100 Záchytný postroj W100 - POPRUH NOSNY-W100 Záchytný postroj W100 - POPRUH NOSNY-W100 Záchytný postroj W100 - POPRUH NOSNY-W100 Záchytný postroj W100 - POPRUH NOSNY-W100
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/1mBLZ59lpKI

Záchytný postroj W100 - POPRUH NOSNY-W100 - 1
Záchytný postroj W100 - POPRUH NOSNY-W100 - 2
Záchytný postroj W100 - POPRUH NOSNY-W100 - 3
Záchytný postroj W100 - POPRUH NOSNY-W100 - 4
Záchytný postroj W100 - POPRUH NOSNY-W100 - 5
Záchytný postroj W100 - POPRUH NOSNY-W100 - 6
Záchytný postroj W100 - POPRUH NOSNY-W100 - 7
Záchytný postroj W100 - POPRUH NOSNY-W100 - 8

Záchytný postroj W100

Záchytný postroj W100
POPRUH NOSNY-W100

Obj. č. 0899032900

EAN 4056807892689

Cena za zvolené balenie
Záchytný postroj W100

Obj. č. 0899032900

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ergonomický záchytný postroj zabraňuje únave pri práci, a to aj z dlhodobého hľadiska
  • Široká, ergonomicky tvarovaná chrbtová časť s vnútornou vložkou

  • Chrbtové oko postroja v súlade s normou EN 361

  • Dve hrudné slučky ako oká postroja v súlade s normou EN 361

  • Dve bočné prídržné oká v súlade s normou EN 358

  • Oko na ochranu pri stúpaní hore v súlade s normou EN 361 v kombinácii s normou EN 353-1
Upozornenie
  • Ak sa s lanom nepoužívajú obe hrudné slučky záchytného postroja, musia sa spojiť pomocou karabíny

  • Ak sa hrudné slučky používajú ako kotviaci bod pre záchytný postroj, obe slučky musia byť pripojené ku karabíne lana

  • Keď sa používa pás na ochranu proti pádu a lano, rozhodujúca je hmotnosť používateľa lana
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Norma EN

361

Kategória ochrany

3

Nosnosť max.

140 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie