Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Záchytný postroj s reflexnou vestou

Záchytný postroj s reflexnou vestou
VESTA REFLEXNA M/L

Obj. č. 0899032064

EAN 4050641045607

Cena za zvolené balenie
Záchytný postroj s reflexnou vestou

Obj. č. 0899032064

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zaistenie proti pádu a reflexná vesta v jednom
  • Bezpečnostný postroj s integrovanou bezpečnostnou vestou pre pracoviská s rizikom pádu, najmä pri zlých svetelných podmienkach a s ďalšími požiadavkami na dobrú viditeľnosť

  • V súlade s normou EN 361 a ISO 20471

  • Zadné pútko na zachytenie pádu podľa normy EN 361

  • Dve hrudníkové slučky ako pútka na zachytenie pádu podľa normy EN 361

  • Nastavenie veľkosti pomocou dvoch zipsov

  • Rýchle, jednoduché zapínanie a vypínanie vďaka rýchloupínacím popruhom na nohaviciach
Upozornenie
  • Ak nepoužívate obe hrudné slučky bezpečnostného postroja s upevňovacím prvkom, musia byť pripojené karabínou.

  • Ak sú hrudné slučky používané ako kotviaci bod na bezpečnostnom postroji, obe slučky musia byť pripojené ku karabíne spojovacieho prvku.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Norma EN

361

Verzia

M/L

Nosnosť max.

100 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie