Zacvakávacie kryty GPN 1010 Polyetylén (PE-LD), čierne
Ochranná krytka GPN 1010
Obj. č. 05981530
EAN 4052712443763
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For protecting bolts and nuts
Dodatočné informácie:
Na ochranu skrutiek a matíc.
Optimálna ochrana proti korózii.
Vysoký dizajn pre skrutky s väčšími dĺžkami.
Obvodový upínací okraj sa zaistí pod maticou.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 41 mm |
Vnútorná výška (h2) | 47 mm |
Iné č. normy | GPN 1010 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |