Zadlabávací pružinový zámok posuvných dverí
Zadl. zám. pos. dv., ob. záp., pr. cyl. čelo, okr.
ZAMOK POSUV.DVER. STRIEBORNA (NI) KRUH.
Obj. č. 0688500119
EAN 4050642420151
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stlačenie tlačidla odistí kľučku z puzdra zámku
Vycentrované puzdro zámku.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Vhodné na otváranie interiérových drevených posuvných dverí DIN R a DIN L, ktoré sú úplne zapustené do výklenku (v stene)
![]() | |
Vhodné pre | Posuvné drevené dvere |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Tvar čela zámku | Okrúhly |
Šírka čela zámku | 20 mm |
Materiál čela zámku | Oceľ |
Povrch čela zámku | Lakované |
Farba čela zámku | Strieborná metalíza |
Materiál rukoväte | Oceľ |
Povrch rukoväte | Poniklované |
Dĺžka čela zámku | 220 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 190 mm |
Hrúbka čela zámku | 3 mm |
Šírka skrinky zámku | 72 mm |
Výška skrinky zámku | 117 mm |
Hrúbka skrinky zámku | 14 mm |