Zadlabávací zámok domových dverí PZ trieda 4
Zadlabávací zámok pre úrady, trieda 4, zložený
ZAMOK POSUV.DVER.-KL4-PZ-DIN/L-A2-(FF)-5
Obj. č. 0688504061
EAN 4048539259601
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pri použití podpery puzdra zámku v oblasti kľučky možno dosiahnuť výrazne vyšší krútiaci moment pri upevňovaní roziet, čo zabraňuje poškodeniu kľučky alebo popraskaniu krycieho laku
- Protihluková západka a stĺpik na tiché zatváranie dverí
- Profilový cylindrický otvor s funkciou spätného pohybu
- Uzavretý kryt zámku, pozinkovaný
- Zámok je vybavený vsuvkami, ktoré zabraňujú vniknutiu triesok do krytu zámku
Nezahŕňa zaisťovaciu lištu.
Inštaláciou súpravy s vložkou kľúčovej dierky možno zámok namontovať do interiérových dverí.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Vhodné pre domové dvere s polodrážkou.
![]() | |
Trieda dverového zámku | 4 |
Verzia | Tichý zámok |
Typ zámku | Cylindrická vložka |
S výmenou | Áno |
Tvar čela zámku | Okrúhly |
Šírka čela zámku | 20 mm |
Rozmer tŕňa | 55 mm |
Smer DIN | DINĽ |
Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 72 mm |
Orech | 8 mm |
Uzamykacia závora dráhy záveru | Dve otočenia, 20 mm |
Materiál čela zámku | Ušľachtilá oceľ |
Povrch západky | Poniklované, svetlé |
Povrch závory | Poniklované, svetlé |
Stupeň lesku čela zámku | Matný |
Materiál západky | Tlakovo odlievaná oceľ s plastovou vložkou |
Materiál závory | ST |
Materiál orecha | Oceľ |
Materiál uloženia orecha | Oceľ |
Dĺžka čela zámku | 235 mm |
Hrúbka čela zámku | 3 mm |
Dĺžka skrinky zámku | 165 mm |
Šírka skrinky zámku | 85 mm |
Hrúbka skrinky zámku | 15,3 mm |
Normy | EN 12209, DIN 18251-1 |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Áno |
| Klasifikačný kľúč podľa normy DIN EN 12209: 2003 | ||||||||||
| 3 | S | +5 | 0 | 0 | D | 6 | B | C | 2 | 0 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!