Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zadlabávací zámok domových dverí PZ trieda 4

Zadlabávací zámok pre úrady, trieda 4, zložený
ZAMOK POSUV.DVER.-KL4-PZ-DIN/L-A2-(FF)-6

Obj. č. 0688504081

EAN 4048539259649

Cena za zvolené balenie
Zadlabávací zámok domových dverí PZ trieda 4

Obj. č. 0688504081

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zámok s mäkkým zatváraním pre polodrážkové dvere budov s podperou puzdra zámku
  • Pri použití podpery puzdra zámku v oblasti kľučky možno dosiahnuť výrazne vyšší krútiaci moment pri upevňovaní roziet, čo zabraňuje poškodeniu kľučky alebo popraskaniu krycieho laku

  • Protihluková západka a stĺpik na tiché zatváranie dverí

  • Profilový cylindrický otvor s funkciou spätného pohybu

  • Uzavretý kryt zámku, pozinkovaný

  • Zámok je vybavený vsuvkami, ktoré zabraňujú vniknutiu triesok do krytu zámku
Upozornenie

Nezahŕňa zaisťovaciu lištu.



Inštaláciou súpravy s vložkou kľúčovej dierky možno zámok namontovať do interiérových dverí.

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre domové dvere s polodrážkou.

Trieda dverového zámku

4

Verzia

Tichý zámok

Typ zámku

Cylindrická vložka

S výmenou

Áno

Tvar čela zámku

Okrúhly

Šírka čela zámku

20 mm

Rozmer tŕňa

65 mm

Smer DIN

DINĽ

Vzdialenosť (kľučka – zámok)

72 mm

Orech

8 mm

Uzamykacia závora dráhy záveru

Dve otočenia, 20 mm

Materiál čela zámku

Ušľachtilá oceľ

Povrch západky

Poniklované, svetlé

Povrch závory

Poniklované, svetlé

Stupeň lesku čela zámku

Matný

Materiál západky

Tlakovo odlievaná oceľ s plastovou vložkou

Materiál závory

ST

Materiál orecha

Oceľ

Materiál uloženia orecha

Oceľ

Dĺžka čela zámku

235 mm

Hrúbka čela zámku

3 mm

Dĺžka skrinky zámku

165 mm

Šírka skrinky zámku

95 mm

Hrúbka skrinky zámku

15,3 mm

Normy

EN 12209, DIN 18251-1

Environmentálne vyhlásenie o výrobku

Áno

Klasifikačný kľúč podľa normy DIN EN 12209: 2003
3 S +5 0 0 D 6 B C 2 0
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2K)-3,5X25/21

Na univerzálne použitie pri výrobe nábytku, inštalácii do predajní, inštalácii nástavcov a inštalácii v interiéroch.
Poistný pliešok s jazýčkom

ZAMOK DVEROVY PRISLUS. DIN/L A2 MATNA

Pre plošne lícujúce dvere
x 10 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vložka kľúčovej dierky Pre profilové cylindrické zámky

ZAMOK DVEROVY PRISLUS. PRFL40 ZD