Zadlabávací zámok domových dverí, PZ trieda 4
Zadlabávací zámok pre úrady, trieda 4
ZAMOK POSUV.DVER.-KL4-PZ-DIN/P-A2-(FF)-6
Obj. č. 0688504250
EAN 4048539259694
 
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pri použití podpery puzdra zámku v oblasti kľučky možno dosiahnuť výrazne vyšší krútiaci moment pri upevňovaní roziet, čo zabraňuje poškodeniu kľučky alebo popraskaniu krycieho laku
- Protihluková západka a stĺpik na tiché zatváranie dverí
- Profilový cylindrický otvor s funkciou spätného pohybu
- Uzavretý kryt zámku, pozinkovaný
- Zámok je vybavený vsuvkami, ktoré zabraňujú vniknutiu triesok do krytu zámku
Nezahŕňa zaisťovaciu lištu.
Inštaláciou súpravy s vložkou kľúčovej dierky možno zámok namontovať do interiérových dverí.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Vhodné pre otočné domové dvere.
|  | |
| Trieda dverového zámku | 4 | 
| Verzia | Tichý zámok | 
| Typ zámku | Cylindrická vložka | 
| S výmenou | Áno | 
| Tvar čela zámku | Okrúhly | 
| Šírka čela zámku | 24 mm | 
| Rozmer tŕňa | 65 mm | 
| Smer DIN | DINP | 
| Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 72 mm | 
| Orech | 8 mm | 
| Uzamykacia závora dráhy záveru | Dve otočenia, 20 mm | 
| Materiál čela zámku | Ušľachtilá oceľ | 
| Povrch západky | Poniklované, svetlé | 
| Povrch závory | Poniklované, svetlé | 
| Stupeň lesku čela zámku | Matný | 
| Materiál západky | Tlakovo odlievaná oceľ s plastovou vložkou | 
| Materiál závory | ST | 
| Materiál orecha | Oceľ | 
| Materiál uloženia orecha | Oceľ | 
| Dĺžka čela zámku | 235 mm | 
| Hrúbka čela zámku | 3 mm | 
| Dĺžka skrinky zámku | 165 mm | 
| Šírka skrinky zámku | 95 mm | 
| Hrúbka skrinky zámku | 15,3 mm | 
| Normy | EN 12209, DIN 18251-1 | 
| Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Áno | 
| Klasifikačný kľúč podľa normy DIN EN 12209: 2003 | ||||||||||
| 3 | S | +5 | 0 | 0 | D | 6 | B | C | 2 | 0 | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!