Zadlabávací zámok interiérových dverí BB trieda 2
Zadlab. zámok, inter. dvere, tichý zámok, tr. 2
ZAMOK POSUV.DVER. KL2 BB DIN/P BIELA

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Uzavreté puzdro zámku, pozinkovaný
- Vďaka protihlukovej západke možno dvere potichu zatvoriť
- Podpera puzdra zámku v oblasti kľučky
- Použitím podpery puzdra zámku v oblasti kľučky možno dosiahnuť výrazne vyšší krútiaci moment pri upevňovaní roziet, čo zabraňuje poškodeniu kľučky alebo popraskaniu krycieho laku
- Systém vložky zámku (dodáva sa s 1 kľúčom), rôzne možnosti zamykania
- Jedno otočenie: Západka sa posúva 10 mm zo zámku
Nezahŕňa poistný pliešok
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Vhodné pre interiérové dvere s polodrážkou
![]() | |
Trieda dverového zámku | 2 |
Typ zámku | Interiérový zámok |
Typ zatvárania | Nezjednotený |
Tvar čela zámku | Okrúhly |
Šírka čela zámku | 20 mm |
Rozmer tŕňa | 55 mm |
Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 72 mm |
Orech | 8 mm |
Smer DIN | DINP |
Uzamykacia závora dráhy záveru | Jednoduché otáčanie 10mm |
Farba čela zámku | Biela pravá RAL 9010 |
Povrch čela zámku | Lakované |
Povrch západky | Poniklované, svetlé |
Povrch závory | Poniklované, svetlé |
Povrch kľúča | Pozinkované, svetlé |
Materiál čela zámku | Oceľ |
Materiál západky | Zinkový tlakový odliatok s plastovou vložkou |
Materiál závory | Zinkový tlakový odliatok |
Materiál kľúča | Zinkový tlakový odliatok |
Materiál orecha | PA – polyamid |
Dĺžka čela zámku | 235 mm |
Hrúbka čela zámku | 3 mm |
Dĺžka skrinky zámku | 144 mm |
Šírka skrinky zámku | 81 mm |
Hrúbka skrinky zámku | 15,2 mm |
Normy | EN 12209, DIN 18251-1 |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!