Zadlabávací zámok pre záchodové/kúpeľňové dvere Trieda 2
Zadlab. zámok pre WC/kúpeľ., tichý zámok, trieda 2
ZAMOK POSUV.DVER. KL2 WC DIN/P NEREZ
Obj. č. 0688502665
EAN 4048539259083
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Uzavreté puzdro zámku, pozinkovaný
- Vďaka protihlukovej západke možno dvere potichu zatvoriť
- Zamyká sa pomocou štvorhrannej západky
- Jedno otočenie: Západka sa posúva 10 mm zo zámku
Nezahŕňa nárazový pliešok.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Vhodné pre záchodové a kúpeľňové dvere s polodrážkou.
![]() | |
Trieda dverového zámku | 2 |
Typ zámku | WC/kúpeľňa |
Tvar čela zámku | Okrúhly |
Šírka čela zámku | 20 mm |
Rozmer tŕňa | 55 mm |
Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 78 mm |
Orech | 8 mm |
Štvorhran závory | 8 mm |
Smer DIN | DINP |
Uzamykacia závora dráhy záveru | Jednoduché otáčanie 10mm |
Farba čela zámku | Ušľachtilá oceľ |
Povrch západky | Poniklované, svetlé |
Povrch závory | Poniklované, svetlé |
Stupeň lesku čela zámku | Matný |
Materiál čela zámku | Ušľachtilá oceľ |
Materiál západky | Zinkový tlakový odliatok s plastovou vložkou |
Materiál závory | Zinkový tlakový odliatok |
Materiál orecha | PA – polyamid |
Materiál štvorhranu závory | PA – polyamid |
Dĺžka čela zámku | 235 mm |
Hrúbka čela zámku | 3 mm |
Dĺžka skrinky zámku | 144 mm |
Šírka skrinky zámku | 81 mm |
Hrúbka skrinky zámku | 15,2 mm |
Normy | EN 12209, DIN 18251-1 |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Áno |
| Klasifikačný kľúč podľa DIN EN 12209: 2003 | ||||||||||
| 2 | M | 4 | 0 | 0 | B | 1 | B | G | 2 | 0 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!