Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zadlabávací zámok pre záchodové/kúpeľňové dvere Trieda 3

Zadl. zám pre zách., int. dvere, trieda 3, ponikl.
ZAMOK POSUV.DVER.-KL3-WC-DIN/L-A2-(FF)-5

Obj. č. 0688503835

EAN 4048539259564

Cena za zvolené balenie
Zadlabávací zámok pre záchodové/kúpeľňové dvere Trieda 3

Obj. č. 0688503835

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tlmený zámok
  • Protihluková západka a stĺpik na tiché zatváranie dverí

  • Zamyká sa pomocou štvorhrannej západky

  • Uzavretý kryt zámku, pozinkovaný
Upozornenie

Vrátane 3 puzdier na ochranu proti trieskam v oblasti okolo štvorcovej kľučky dverí. Puzdrá zabraňujú vniknutiu triesok do krytu zámku.



Nezahŕňa zaisťovaciu lištu.

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre záchodové a kúpeľňové dvere s polodrážkou.

Trieda dverového zámku

3

Verzia

Tichý zámok

Typ zámku

WC/kúpeľňa

Tvar čela zámku

Okrúhly

Šírka čela zámku

20 mm

Rozmer tŕňa (d)

55 mm

Smer DIN

DINĽ

Vzdialenosť (kľučka – zámok)

78 mm

Orech

8 mm

Štvorhran závory

8 mm

Uzamykacia závora dráhy záveru

Jednoduché otáčanie 10mm

Materiál čela zámku

Ušľachtilá oceľ

Farba čela zámku

Ušľachtilá oceľ

Povrch západky

Poniklované, svetlé

Povrch závory

Poniklované, svetlé

Stupeň lesku čela zámku

Matný

Materiál západky

Tlakovo odlievaná oceľ s plastovou vložkou

Materiál závory

Oceľ, presný odliatok

Materiál orecha

Oceľ

Materiál štvorhranu závory

Oceľ

Materiál uloženia orecha

PA – polyamid

Dĺžka čela zámku

235 mm

Hrúbka čela zámku

3 mm

Dĺžka skrinky zámku

165 mm

Šírka skrinky zámku

85 mm

Hrúbka skrinky zámku

15,3 mm

Normy

EN 12209, DIN 18251-1

Environmentálne vyhlásenie o výrobku

Áno

Klasifikačný kľúč podľa normy DIN EN 12209: 2003
3 M 5 0 0 C 3 B D 2 0
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2K)-3,5X25/21

Na univerzálne použitie pri výrobe nábytku, inštalácii do predajní, inštalácii nástavcov a inštalácii v interiéroch.
Poistný pliešok s jazýčkom

ZAMOK DVEROVY PRISLUS. DIN/L A2 MATNA

Pre plošne lícujúce dvere
x 10 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie