Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Záhlbník EU HSCo 60° DIN 334C

Kužeľový záhlbník EU HSCo 60° DIN 334
ZAHLBNIK-EU-HSCO-60GRD-DIN334C-D10,0MM

Obj. č. 5443121010
EAN 4062856443871

Cena za zvolené balenie
Záhlbník EU HSCo 60° DIN 334C

Obj. č. 5443121010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny nástroj s výnimočne nepravidelným sklonom (EÚ) na dokonalé 60° zahlbovanie.

Výnimočne nepravidelný sklon


  • Maximálna kvalita povrchu: presné, kruhové zahlbovanie bez odskakovania

  • Rýchlejšie spracovanie vďaka vyšším rýchlostiam rezania

  • Výrazne znižuje opotrebovanie nástrojov

  • Maximálne hladký pohyb vo všetkým materiáloch

  • Potrebná výrazne nižšia sila posunu


Na univerzálne použitie


Možno použiť na takmer všetky materiály vďaka špeciálnej geometrii hrotu a reznému materiálu HSCo.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

2270

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov, plast

Kvalita

ZEBRA-Premium

Priemer výhrubníka (d1)

10,0 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Priemer špičky (d3)

6,5 mm

Dĺžka (l1)

50 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Normy

DIN 334

Forma

C

Rezný materiál

HSCo

Uhol zahĺbenia

60 Stupeň

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar drieku

Valcový

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť zapustenia (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita zapustenia (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri zapúšťaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Hodnoty rezania pre záhlbníky HSS, s povrchovou úpravou
Pre priemer 6,3 – 12,4
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 6,3 Priemer 8,3 Priemer 10,4 Priemer 12,4
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 45 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 42 0,070 0,080 0,090 0,100
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 700 N/mm² 42 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 42 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1000 N/mm² 34 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitridované ocele ≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Rýchlorezné ocele ≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Liatina ≤ 240 HB 21 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 240 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Chladená liatina ≤ 350 HB 18 0,040 0,050 0,060 0,060
Nehrdzavejúce ocele, sírené ≤ 900 N/mm² 9 0,068 0,081 0,090 0,100
Nehrdzavejúce ocele, austenitické ≤ 1100 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické ≤ 1200 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Špeciálne zliatiny ≤ 1600 N/mm² 7 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 4 0,070 0,080 0,080 0,090
Pružinové ocele ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Hliník a hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,162 0,170 0,190
Kované hliníkové zliatiny ≤ 650 N/mm² 55 0,150 0,162 0,170 0,190
Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
Liate hliníkové zliatiny > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Zliatiny horčíka ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,160 0,170 0,190
Meď, nízkolegovaná ≤ 500 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Mosadz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 850 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronz, dlhé triesky ≤ 850 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 1000 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Plasty ≤ 150 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun (mm/r)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre záhlbníky HSS, s povrchovou úpravou
Pre priemer 16,5 – 25
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 16,5 Priemer 20,5 Priemer 25
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 45 0,170 0,180 0,210
≤ 1000 N/mm² 42 0,110 0,130 0,150
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 700 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210
≤ 850 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210
≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1000 N/mm² 34 0,170 0,180 0,210
≤ 1400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150
Nitridované ocele ≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090
Rýchlorezné ocele ≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090
Liatina ≤ 240 HB 21 0,170 0,180 0,210
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 240 HB 18 0,170 0,180 0,210
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210
Chladená liatina ≤ 350 HB 18 0,070 0,080 0,090
Nehrdzavejúce ocele, sírené ≤ 900 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150
Nehrdzavejúce ocele, austenitické ≤ 1100 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické ≤ 1200 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150
≤ 1400 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090
Špeciálne zliatiny ≤ 1600 N/mm² 7 0,110 0,130 0,150
Hardox Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110 0,140
Pružinové ocele ≤ 350 HB 9 0,070 0,080 0,090
Hliník a hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260
Kované hliníkové zliatiny ≤ 650 N/mm² 55 0,210 0,230 0,260
Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210
Liate hliníkové zliatiny > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 22 0,170 0,180 0,210
Zliatiny horčíka ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260
Meď, nízkolegovaná ≤ 500 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260
Mosadz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260
Bronz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260
≤ 850 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260
Bronz, dlhé triesky ≤ 850 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260
≤ 1000 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260
Plasty ≤ 150 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie