Záhlbník EU HSCo 60° DIN 334C
Kužeľový záhlbník EU HSCo 60° DIN 334
ZAHLBNIK-EU-HSCO-60GRD-DIN334C-D20,0MM
Obj. č. 5443121020
EAN 4062856443901
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočne nepravidelný sklon
- Maximálna kvalita povrchu: presné, kruhové zahlbovanie bez odskakovania
- Rýchlejšie spracovanie vďaka vyšším rýchlostiam rezania
- Výrazne znižuje opotrebovanie nástrojov
- Maximálne hladký pohyb vo všetkým materiáloch
- Potrebná výrazne nižšia sila posunu
Na univerzálne použitie
Možno použiť na takmer všetky materiály vďaka špeciálnej geometrii hrotu a reznému materiálu HSCo.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 2270 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov, plast |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Priemer výhrubníka (d1) | 20 mm |
Priemer stopky (d2) | 10 mm |
Priemer špičky (d3) | 13 mm |
Dĺžka (l1) | 67 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Normy | DIN 334 |
Forma | C |
Rezný materiál | HSCo |
Uhol zahĺbenia | 60 Stupeň |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar drieku | Valcový |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť zapustenia (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita zapustenia (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri zapúšťaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický |
| Hodnoty rezania pre záhlbníky HSS, s povrchovou úpravou | ||||||
| Pre priemer 6,3 – 12,4 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | |||
| Priemer 6,3 | Priemer 8,3 | Priemer 10,4 | Priemer 12,4 | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nitridované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Nástrojové ocele | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Liatina | ≤ 240 HB | 21 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 240 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Chladená liatina | ≤ 350 HB | 18 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Hardox | Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
| Pružinové ocele | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Hliník a hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Liate hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Zliatiny horčíka | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Meď, nízkolegovaná | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Mosadz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Mosadz, dlhé triesky | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Bronz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Bronz, dlhé triesky | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Plasty | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Popis | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | |
| f = posun (mm/r) | |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | |
| Hodnoty rezania pre záhlbníky HSS, s povrchovou úpravou | |||||
| Pre priemer 16,5 – 25 | |||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | ||
| Priemer 16,5 | Priemer 20,5 | Priemer 25 | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,170 | 0,180 | 0,210 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | |
| Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,170 | 0,180 | 0,210 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | |
| Nitridované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | |
| Nástrojové ocele | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
| Liatina | ≤ 240 HB | 21 | 0,170 | 0,180 | 0,210 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 240 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | |
| Chladená liatina | ≤ 350 HB | 18 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,110 | 0,130 | 0,150 |
| Hardox | Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 | 0,140 |
| Pružinové ocele | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
| Hliník a hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 |
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,210 | 0,230 | 0,260 |
| Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 |
| Liate hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 |
| Zliatiny horčíka | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 |
| Meď, nízkolegovaná | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 |
| Mosadz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 |
| Mosadz, dlhé triesky | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 |
| Bronz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | |
| Bronz, dlhé triesky | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | |
| Plasty | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!