Záhlbník s hĺbkovým dorazom
Záhlbník s hĺbkovým dorazom
NASADZOVACI ZAHLBNIK A DORAZ-(HW)-D6MM
Obj. č. 0650700600
EAN 4050642414501
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vizuálne konzistentný skrutkový spoj
Hĺbku zapustenia možno zaistiť na mieste pomocou skrutky, a zabezpečiť tak jej konzistentnosť. Pomocou mierky možno hĺbku zapustenia upraviť s milimetrovou presnosťou. Hĺbka zapustenia 2 – 9 mm.
Žiadne vypálené značky ani škrabance na povrchu
Polymérový plastový vodiaci krúžok, ktorý sa taktiež otáča, zabraňuje náhodnému poškodeniu povrchu.
Dlhá prevádzková životnosť a čisté zapustenie hlavy skrutky
Záhlbník so špičkou TC umožňuje čisté zapustenie bez prasklín.
Hárky údajov(X)
Tropické drevo, ako je napr. bangkirai, tvrdé drevá, mäkké drevá, drevovláknité dosky, drevovláknité dosky s plastovou vrstvou.
Menovitý priemer vrtáka | 6 mm |
Dĺžka | 96 mm |
Priemer výhrubníka | 13 mm |
Materiál reznej hrany | Spekaný karbid |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!