Zahnutá plochá zásuvka
Zahnutý zatláčací konektor
PUZDRO PLOCHE ZASUVNE POZINK 6,3X0,8
Obj. č.
05589961
EAN 4011231472630
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Neizolované
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Neutesnený |
Prierez drôtu min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka | 6,3x0,8 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pocínovaný |
Prierez drôtu min. | 1.5 mm² |
Prierez drôtu max. | 2.5 mm² |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!