Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zahnutá plochá zásuvka

Zahnutý zatláčací konektor
PUZDRO UHLOVE PLOCHE NASUVNE 6,3X0,8

Obj. č. 05589941
EAN 4011231472029
Cena za zvolené balenie
Zahnutá plochá zásuvka

Obj. č. 05589941

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Neizolované
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

Neutesnený

Prierez drôtu min./max.

1,5-2,5 mm²

Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka

6,3x0,8 mm

Materiál

Mosadz

Povrch

Lesklý

Prierez drôtu min.

1.5 mm²

Prierez drôtu max.

2.5 mm²

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lemovacie kliešte s vymeniteľnými hlavami

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia
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
Puzdro na zahnutú plochú zásuvku

SPOJKA KABLOVA