Zahnutý prvok pre upínací prvok Standard
DIEL STDD EN GJMW 360 12 12/16
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Spoje môžu prenášať ťažné sily len zo sekundárnych nosníkov.
- Možno prispôsobiť sklonu medzi ťažnou tyčou a oceľovou konštrukciou.
Upevňovací prvok pozostáva zo zahnutého dielu a rozperného krúžka.
Určený len pre konštrukcie s primárne statickým zaťažením.
Hárky údajov(X)
- Systém spojovacích komponentov na upevnenie spojovacích tyčí k oceľovým profilom
- Spájanie strešných alebo stenových sekundárnych nosníkov v halách
- Veterná, stabilizačná a priečna výstuž v oceľových konštrukciách
Umiestňuje sa na štrbinový otvor v oceľovom nosníku a privarí sa
![]() | |
Vhodnosť pre riadiacu tyč | M12, M16 |
Materiál | Temperovaná liatina – biela |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Dĺžka (l1) | 59 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (l2) | 38 mm |
Šírka (b1) | 30 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (b2) | 17 mm |
Výška (h1) | 30 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!