Zahradzovací stĺpik s vyťahovacím pásom
Zahradzovací stĺpik s vyťahovacím pásom
STLPIK BARIEROVY 50MM-G/SW-9M
Obj. č. 0957595005
EAN 4062856201464
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prenosný a flexibilný, priestorovo úsporné uskladnenie jednotlivých dielov
4-smerná kazeta na pás
Na jeden stĺpik možno upevniť 3 pásy
Automatický navíjač s funkciou brzdy
Bezpečný návrat a uloženie pásu zahradzovacieho stĺpika
Spodná doska s vlastným závažím
Flexibilné používanie a stabilné umiestnenie
Farby stĺpika a pásu majú signalizačný efekt
Zahradzovací stĺpik možno flexibilne konfigurovať pomocou nástennej kazety s pásom a nástennej spony
Pri kombinovaní rôznych produktov zo sortimentu zahradzovacích stĺpikov s vyťahovacím pásom sa uistite, že majú zhodné typové označenie.
Hárky údajov(X)
Na ohradenie nebezpečných oblastí alebo riadenie pohybu ľudí
Výška | 1000 mm |
Priemer tyče | 100 mm |
Materiál | Kov |
Farba | Čierna |
Tvar základnej dosky | Okrúhly |
Priemer základnej dosky | 350 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 11,000 kg |
Materiál základnej dosky | Liatina |
Dĺžka remeňa | 9000 mm |
Šírka pásu | 50 mm |
Farba pásu | Žltá/čierna |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!