Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zaistenie proti pádu HSG-25-Y Compact

Zaistenie proti pádu Y-Compact
POPRUH BEZP. (HSG25-Y-COMPACT)

Obj. č. 0899032112
EAN 4046777229455

Cena za zvolené balenie
Zaistenie proti pádu HSG-25-Y Compact

Obj. č. 0899032112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ľahké zaistenie proti pádu predovšetkým na použitie pri konštrukcii lešenia a pri zmene pracovných pozícií
  • Dizajn dvoch pruhov v tvare Y na zabezpečenie jednej osoby

  • Striedavé pripojenie zaisťuje optimálnu a nepretržitú bezpečnosť

  • Vybavené hliníkovou karabínou tri-lock a dvomi hliníkovými rúrkovými karabínami s otvorom 60 mm pre rýchle a jednoduché pripevnenie

  • Integrovaný remeňový tlmič pádu na absorbovanie energie pádu

  • Prípustná hmotnosť používateľa 135 kg

  • Ľahká a kompaktná konštrukcia

  • Testované dvojité hrany
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Konštrukcia lešenia, konštrukcia regálov, priemyselná montáž, konštrukcia zábradlia, stožiare

Norma EN

360

Celková dĺžka spojovacieho prvku

2.5 m

Nosnosť max.

135 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie