Zaistenie proti pádu Pro s oceľovým lanom
Zaistenie proti pádu Pro s oceľovým lanom
ZARIAD. VYSK. BEZPECN. PRO-OCEL. LAN-10M
Obj. č.
0899032116
EAN 4062856847310
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38857.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ponúka optimálnu slobodu pohybu a flexibilitu počas práce a súčasne aj maximálnu bezpečnosť v prípade pádu
- Samonavíjacie oceľové lano pre optimálnu bezpečnosť
- V prípade pádu zariadenie blokuje pohyb od rýchlosti pádu 1,5 m/s
- Robustné plastové puzdro
- Otočná karabína zabraňuje skrúteniu lana
- Vhodné pre horizontálne aplikácie
- Testované na ostrých hranách
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Norma EN | 360 |
Dĺžka lana | 10 m |
Priemer lana | 4,8 mm |
Hmotnosť | 3,76 kg |
Nosnosť max. | 140 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!